Eriks
SMC

SMC Manometer G36-10-01

  • ERIKS:12403505
  • Hersteller:G36-10-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Manometer: G36 (Aussen-ø37, Gewinde auf der Rückseite)
▪ Druckbereich: 10 (1.0MPa)
▪ Anschlussgewinde: 01 (R 1/8)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
G(A)36
Gehäusedurchmesser
37.5 mm
Messbereich
von 0 bis 1
Druckeinheit
MPa
Genauigkeitsklasse
3.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Material Gehäuse
Stahl
Material Scheibe
Polycarbonat