Eriks
SMC

SMC Manometer G27-10-01

  • ERIKS:24123826
  • Hersteller:G27-10-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Manometer: G27 (Aussen-ø26, Gewinde auf der Rückseite)
▪ Druckbereich: 10 (1.0MPa)
▪ Anschlussgewinde: 01 (Rc 1/8 Aussengewinde, M5-Innengewinde)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
G
Gehäusedurchmesser
26 mm
Messbereich
von 0 bis 1
Druckeinheit
MPa
Genauigkeitsklasse
5.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPT(R)
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Material Scheibe
Polycarbonat