SMC

SMC Manometer für Standardzwecke G33-10-01

  • ERIKS:24123833
  • Hersteller:G33-10-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Manometer: G33 (Aussen-ø30, Gewinde auf der Rückseite)
▪ Druckbereich: 10 (1.0MPa)
▪ Anschlussgewinde: 01 (R 1/8)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
G33/GA33
Gehäusedurchmesser
30 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
MPa
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)