Eriks
SMC

SMC Manometer für Standardanwendungen mit Grenzwertanzeige mit Gehäusering-Einheit GA46-10-02

  • ERIKS:24123893
  • Hersteller:GA46-10-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Manometer: GA46 (Aussen-ø42, vertikales Gewinde)
▪ Druckbereich: 10 (1.0MPa)
▪ Anschlussgewinde: 02 (R 1/4)
▪ Anbauteil: Keine
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
G46/GA46
Gehäusedurchmesser
42 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
MPa - kgf/cm²
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)