Eriks
SMC

SMC Manometer für Reinraum-Regler mit Grenzwertanzeige G46-7-02-SRB

  • ERIKS:12734711
  • Hersteller:G46-7-02-SRB
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druckbereich: 7 (0.7MPa)
▪ Anschlussgewinde: 02 (R 1/4)
▪ Zusammenbau: SRB (Generelle Entfettung, Generelle Produktionslinie)
▪ Anbauteil: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
G46
Gehäusedurchmesser
42 mm
Messbereich
von 0 bis 7
Druckeinheit
MPa - kgf/cm²
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)