

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | G27 |
Gehäusedurchmesser | 50 mm |
Messbereich | von 0 bis 10 |
Skalaeinteilung | 0 - 1.0Mpa |
Druckeinheit | bar |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Scheibe | Kunststoff |