Eriks
SMC

SMC Magnetventil VQZ1151-5L1

  • ERIKS:13283374
  • Hersteller:VQZ1151-5L1
Image 1
▪ Medium: Luft /Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
▪ (Hochdruckausführung 1,0 MPa)
▪ Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv):
▪ Metalldichtung 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9); Gummidichtung 3,6 (0,2) - 21,6 (1,2)
▪ Spulen-Nennspannung: 12, 24 V DC;
▪ 100, 110, 200, 220 V AC
▪ Ansprechzeit (ms) Standard 1 W, Hochdruck 1,5 W:
▪ Metalldichtung 25 oder schneller; Gummidichtung 30 oder schneller
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC