Eriks
SMC

SMC Magnetventil VDW22UAXB

  • ERIKS:13283375
  • Hersteller:VDW22UAXB
Image 1
▪ Größe 2
▪ Für Druckluft, Mittelvakuum, Wasser
▪ IP65-Schutzart
▪ Kompakte Baugröße
▪ Geringes Gewicht
▪ Materialien des Ventilkörpers: Aluminium, PPS, Messing und rostfreier Stahl
▪ Anschlussvarianten: Anschlussgewinde, Steckverbindungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC