Eriks
SMC

SMC Luftfilter AF811-F14

  • ERIKS:12233984
  • Hersteller:AF811-F14
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 8 (Größe 800 Anschlussgröße 1-1/4,1-1/2
▪ Durchfluss 9000 l/min);Automatischer Kondensatablass: 11 (Automatischer Kondensatablass mit Schwimmer N.O.)
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 14 (1+1/2)
▪ Option 1: Keine
▪ Filtrationsgrad: Standard (5 μm)
▪ Option 2: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AF