SMC

SMC Luftfilter AF20-F02-A-X64

  • ERIKS:13626791
  • Hersteller:AF20-F02-A-X64
Image 1
▪ Modularer Luftfilter
▪ Verhindert Kontaminierung
▪ Leichter als der alte modulare AF
▪ Verringerte Stärke des Kunststoffgehäuses steigert das Fassungsvermögen (um ca. das 1,3-fache).
▪ Verbesserte Wasserabscheidung verlängert die Lebensdauer der
▪ Filterelemente
▪ Rc, NPT oder G(PF) Gewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AF-A