CHF 2.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2C |
Hersteller ID | KQ2C06-00A-X35 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |