SMC

SMC Leichtlauf-Drehdurchführung MQR12-M5

  • ERIKS:24129749
  • Hersteller:MQR12-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Option: Standard
▪ Schaltkreise: 12
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'547.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'753.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MQR
Serie
MQR
Anschluss Typ 1
Innengewinde, metrisch
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1
M5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Dichtung
Metall
Material
Aluminium