CHF 131.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MQR |
Serie | MQR |
Anschluss Typ 1 | Innengewinde, metrisch |
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1 | M5x0.8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Dichtung | Metall |
Material | Edelstahl |