Eriks
SMC

SMC L-Steckverschraubung KQ2V06-02NS

  • ERIKS:13257598
  • Hersteller:KQ2V06-02NS
Image 1
▪ Einschraubwinkel.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2V
Hersteller ID
KQ2V06-02NS
Form
Banjo
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C