CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KB |
Typ | Female Connector Union |
Hersteller ID | KBH2-R2S |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Mutter | POM |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 23.3 g |
D | 17.6 mm |
H | 17 mm |
L | 32 mm |