SMC

SMC Kupplungsverbinder mit Innengewinde, KBH1-R1S, KB Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew.

  • ERIKS:24125808
  • Hersteller:KBH1-R1S
Image 1
▪ Leitungsmodulserie
▪ Werkstoff: Nylon, Weichnylon, Polyurethan
▪ Außendurchmesser Leitung: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
▪ Außengewinde: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Innengewinde: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KB
Typ
Female Connector Union
Hersteller ID
KBH1-R1S
Form
Gerade Form
Material
PBT
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
POM
Verlängert
Nein
Gewicht
13.4 g
D
13.6 mm