SMC

SMC Kupplungsstecker mit Schlauchtülle KK130P-09B

  • ERIKS:12235274
  • Hersteller:KK130P-09B
Image 1
▪ Energie- und Kosteneinsparung pro Koppler.
▪ Kompakt, geringes Gewicht.
▪ Kraftaufwand für das Einstecken des Steckers um 22% reduziert.
▪ Ausführung mit Steckverbindung ist als Standard erhältlich.
▪ Ausführung mit Verriegelungsmechanismus der Muffe ist als Semi-Standard erhältlich.
▪ Sehr stabil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KK
Typ
KK130