CHF 2.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KK |
Typ | KK3P |
Form | Stecker (male) |
Gewindeanschluss | Innengewinde BSPT (R) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/8 |
Material | Messing |
Grösse | 1/8 |
Mit Ventil | Nein |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |