Eriks
SMC

SMC Kupplungsstecker KK130P-02F

  • ERIKS:14209613
  • Hersteller:KK130P-02F
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Buchse/Stecker: P (Stecker)
▪ Gewindegröße: 02 (R, Rc 1/4)
▪ Mit Schlauchtülle: Nicht anwendbar
▪ Mit Überwurfmutter: Nicht anwendbar
▪ Mit Steckverbindung: Nicht anwendbar
▪ Anschlussart: F (Innengewinde)
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KK
Typ
KK130
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4
Material
Stahl
Mit Ventil
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
NBR