Eriks
SMC

SMC Kupplung, KQG2F08-01, KQG2 Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:13577040
  • Hersteller:KQG2F08-01
Image 1
▪ Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde.
▪ Kompakt und geringes Gewicht.
▪ Flexibles Design.
▪ Fettfreie Serien.
▪ RoHS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
Female Connector
Hersteller ID
KQG2F08-01
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser, Dampf
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Mutter
Edelstahl 316 (1.4401)
Verlängert
Nein
Gewicht
16.3 g
D
13.4 mm
H
14 mm
L1
26.3 mm
L2
9.6 mm
M
16.1