Eriks
SMC

SMC Kupplung, KQG2F06-01, KQG2 Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:13692952
  • Hersteller:KQG2F06-01
Image 1
▪ Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde.
▪ Kompakt und geringes Gewicht.
▪ Flexibles Design.
▪ Fettfreie Serien.
▪ RoHS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
Female Connector
Hersteller ID
KQG2F06-01
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Mutter
Edelstahl 316 (1.4401)
Verlängert
Nein
Gewicht
10.5 g
D
11.1 mm
H
12 mm
L1
24.1 mm
L2
10 mm
M
13.6