Eriks
SMC

SMC Kupplung, KQ2F16-04A, KQ2 Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 1/2 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235565
  • Hersteller:KQ2F16-04A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø16 mm
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Female Connector
Hersteller ID
KQ2F16-04A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
51.6 g
A
Messing
D
23.6 mm
H
24 mm
L1
38.7 mm
L2
15.9 mm
M
20.6