Eriks
SMC

SMC Kupplung, KQ2F12-04A, KQ2 Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235563
  • Hersteller:KQ2F12-04A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 12 (Ø 12 mm)
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Female Connector
Hersteller ID
KQ2F12-04A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
46.3 g
A
Messing
D
18.2 mm
H
24 mm
L1
36.3 mm
L2
15.9 mm
M
17