Eriks
SMC

SMC Kupplung, KQ2F10-02A, KQ2 Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235559
  • Hersteller:KQ2F10-02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Female Connector
Hersteller ID
KQ2F10-02A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
24.2 g
A
Messing
D
15.6 mm
H
17 mm
L1
30 mm
L2
12.9 mm
M
15.66