CHF 8.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KB |
Typ | Female Connector |
Hersteller ID | KBE1-06 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Mutter | POM |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 27 g |
D | 13.6 mm |
H1 | 17 mm |
H2 | 17 mm |
L | 35.5 mm |
M | 17 |
T | 14 mm |