Eriks
SMC

SMC Kreuzstück mit unterschiedlichen Durchmessern, KQ2TX10-12A, KQ2 Serie, X-Form

  • ERIKS:12236235
  • Hersteller:KQ2TX10-12A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (A): ø10 mm
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (B): ø12
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Different Diameter Cross
Hersteller ID
KQ2TX10-12A
Form
X-Form
Material
PBT
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
15.9 g
D1
15.9 mm
D2
18.5 mm
L1
22 mm
L2
21.6 mm