SMC

SMC Kreuz, KQ2TW12-00A, KQ2 Serie, X-Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236232
  • Hersteller:KQ2TW12-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø12
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.51inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Cross
Hersteller ID
KQ2TW12-00A
Form
X-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Ja
Gewicht
18.4 g
D
18.5 mm
L
23 mm
M
17
N
4.2 mm