CHF 8.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.95inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Cross |
Hersteller ID | KQ2TW06-00A |
Form | X-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Ja |
Gewicht | 4.9 g |
D | 10.4 mm |
D1 | 10.4 mm |
L | 16.3 mm |
M | 13.3 |
N | 3.2 mm |