Eriks
SMC

SMC Kraftspanner CKZT40-135T

  • ERIKS:13981625
  • Hersteller:CKZT40-135T
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Zylinder-Anschluss: G
▪ Hebelöffnungswinkel: 135°
▪ Schalter-Ausführung: T (Turck)
Zur Liste hinzufügen

CHF 551.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 596.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CKZT
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Anschluss
G1/8 in