SMC

SMC Kq2u07-36s y koppeling

  • ERIKS:24127182
  • Hersteller:KQ2U07-36AS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2U
Hersteller ID
KQ2U07-36S
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C