

CHF 3.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2R |
Hersteller ID | KQ2R08-10 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |