CHF 12.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2E |
Hersteller ID | KQ2E07-35A |
Form | Schott |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Gewindeart | Innengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |