SMC

SMC Kompaktzylinder mit Kugelführung MGQL80-200

  • ERIKS:14211781
  • Hersteller:MGQL80-200
Image 1
▪ Kompaktzylinder mit Führung
▪ Kugelführung
▪ Zylinderdurchmesser: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
▪ Je nach Zylinderdurchmesser Hub von 10 mm bis 200 mm
▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'335.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'444.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGQ
Typ
MGQL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
200 mm