SMC

SMC Kompaktzylinder mit Kugelführung MGQL50-50

  • ERIKS:14211706
  • Hersteller:MGQL50-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 50 mm
▪ Hub: 50
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 617.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 667.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGQ
Typ
MGQL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
R1/4 in