SMC

SMC Kompaktzylinder mit Kugelführung MGQL100-100

  • ERIKS:14211342
  • Hersteller:MGQL100-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 100 mm
▪ Hub: 100
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'290.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'394.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGQ
Typ
MGQL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
R3/8 in