SMC

SMC Kompaktzylinder mit Gleitführung MGQM16-50

  • ERIKS:24129330
  • Hersteller:MGQM16-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: ø16 mm
▪ Hub: 50
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGQ
Typ
MGQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm