

CHF 213.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MGQ |
Typ | MGQM |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Hublänge | 20 mm |
Anschluss | M 5 mm |