Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CQMB63TF-20

  • ERIKS:14210981
  • Hersteller:CQMB63TF-20
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: 63 mm▪ Anschlussgewinde: TF [G (ø32-ø100)]▪ Hub: 20▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/4 in