Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CQMB50TF-40

  • ERIKS:13986609
  • Hersteller:CQMB50TF-40
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: Ø50 mm▪ Anschlussgewinde: TF [G]▪ Hub: 40 mm▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m ▪ Anzahl: 2 Stk.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
40 mm