Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CQMB32TF-30

  • ERIKS:13986599
  • Hersteller:CQMB32TF-30
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: Ø32 mm▪ Anschlussgewinde: TF [G]▪ Hub: 30 mm▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m ▪ Anzahl: 2 Stk.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
30 mm