Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CQMB32TF-15

  • ERIKS:13986597
  • Hersteller:CQMB32TF-15
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: Ø32 mm▪ Anschlussgewinde: TF [G]▪ Hub: 15 mm▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m ▪ Anzahl: 2 Stk.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
15 mm