SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CQMB32TF-100

  • ERIKS:13986596
  • Hersteller:CQMB32TF-100
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: 32 mm▪ Anschlussgewinde: TF [G (ø32-ø100)]▪ Hub: 100▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/8 in