SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CQMB20-5

  • ERIKS:13986589
  • Hersteller:CQMB20-5
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: None▪ Mounting: B [Through Hole (Standard)]▪ Bore Size: 20mm▪ Port Thread: M Thread (ø12-ø25)▪ Rc (ø32-ø100);Stroke: 5mm▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm