SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CQMB20-30

  • ERIKS:13986587
  • Hersteller:CQMB20-30
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: 20 mm▪ Anschlussgewinde: M Gewinde (ø12-ø25)▪ Rc (ø32-ø100);Hub: 30▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 5 mm