SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CQMB12-25

  • ERIKS:13986577
  • Hersteller:CQMB12-25
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: Ø12 mm▪ Anschlussgewinde: M Gewinde▪ Rc;Hub: 25 mm▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m ▪ Anzahl: 2 Stk.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
25 mm