SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CDQMB80TF-75

  • ERIKS:14210881
  • Hersteller:CDQMB80TF-75
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Magnet)▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: 80 mm▪ Anschlussgewinde: TF [G (ø32-ø100)]▪ Hub: 75▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 343.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 370.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
75 mm
Anschluss
G3/8 in