SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CDQMB80TF-20

  • ERIKS:14210872
  • Hersteller:CDQMB80TF-20
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Magnet)▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: 80 mm▪ Anschlussgewinde: TF [G (ø32-ø100)]▪ Hub: 20▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G3/8 in