SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CDQMB40TF-45

  • ERIKS:13981206
  • Hersteller:00220174
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Magnet)▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: 40 mm▪ Anschlussgewinde: TF [G (ø32-ø100)]▪ Hub: 45▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
45 mm
Anschluss
G1/8 in