SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CDQMB40-10

  • ERIKS:13981197
  • Hersteller:CDQMB40-10
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (eingebaut)▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: Ø40 mm▪ Anschlussgewinde: M Gewinde▪ Rc;Hub: 10 mm▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m ▪ Anzahl: 2 Stk.
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
10 mm