Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CDQMB20-15

  • ERIKS:13981163
  • Hersteller:00015582
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Magnet)▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: 20 mm▪ Anschlussgewinde: M Gewinde (ø12-ø25)▪ Rc (ø32-ø100);Hub: 15▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 5 mm